フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン

フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン - SHURE

ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適
湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護
柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現
軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられます
Shureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能
使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能
付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供
周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生
培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現

質量(g)60形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小45電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias)周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)145コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)28インピーダンス(Ω)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344291SM31FH-TQG
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする