ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)

ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き) - SHURE

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音
カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断
ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザイン
XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス
4.57m XLR ケーブル
4.57m XLR-QTRケーブル
ケーブルなし
耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在
マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター
保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属
伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮

付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) /質量(g)294形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344406PGA58-XLR-J
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする