ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)

ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) - SHURE

信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準
際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性
均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット
エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト
高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載
180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属
Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性
カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル

用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344230SM58-LCE
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする