ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン - SHURE

正確。パワフル。存在感バツグン。
ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。
均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。
ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。
硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。
エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。
負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。
数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。

付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344388BETA58A-J
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする