ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵>

ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵> - SHURE

伝説的なマイクロホンが築いた、 次への進化。
SM7dBダイナミックボーカルマイクロホンは低ノイズ、フラットで安定したゲインを提供するプリアンプを内蔵し、マイクの周波数特性を保持してクリーンでクラシックなサウンドを実現します。あらゆるインターフェースに対応、デスク回りをスッキリさせたい方に最適なアイテムです。
プリアンプから+18dBまたは+28dBのブーストを選択できます。
フラットで広範囲な周波数特性により、音楽やスピーチを非常に自然でナチュラルに再現。
プリアンプのバイパススイッチを備えているので、プリアンプを無効にして元のSM7Bの性能に戻すことも可能
低域ロールオフと中域を強調した(プレゼンスブースト)設定スイッチ
電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる干渉をシャットアウト
内蔵「エア・サスペンション式」ショックマウントにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除
配信やナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載
ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン設置の微調整が可能
均一な周波数特性を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制
頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現

仕様切替式ローカット付属品1 SM7dBボーカルマイクロホン / 1 近接用ウインドスクリーン / 1 3/8” スレッドネジアダプター寸法(mm)最大幅98×高さ149×奥行205質量(g)837形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):Flat Response Bypass Mode: -59.00, Flat Response +18 Preamp Mode: -41.00, Flat Response +28 Preamp Mode: -31.00、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)Bypass Mode: 150 / Preamp Mode: 27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344415SM7dB
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする