ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>

ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き> - SHURE

虹色に輝く音の世界を。
MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。
ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。
オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。
リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。
新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。
3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。
XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。
無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。
アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。
LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。
3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。

その他デスクトップスタンド付き付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンド幅(mm)169.5ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344431MV7-K-BNDL-J
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする