ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)

ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き) - SHURE

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音
カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断
ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン
XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス
4.57m XLR ケーブル
4.57m XLR-QTRケーブル
ケーブルなし
埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在
マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター
保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属
伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮

付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344370PGA48-QTR-J
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする