曜日別特売

リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応

リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 - オーム電機

ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作
無段階調光、無段階調色
スイッチ式ライトの操作が便利に
別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応
最大20個の電球を操作できます
白熱電球60形相当

付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)内容量1個
注意
※ 密閉器具や次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436605LDA7-G DCS5
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする