レヂトン 金の卵 レヂトンの 研磨材 レヂトンの 切断 レヂトンの 切断砥石 切断砥石 金の卵 Z 砥材AZ 切断砥石 金の卵 Z 注文コード 57438005 ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。 用途ステンレス・金属切断用。 厚さ(mm)1 砥材AZ シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 内容量1枚 注意 ※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。 ※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。 ※最高使用周速度以下で使用してください。 ※適正なフランジを使用してください。 ※砥石の側面は使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 105×1×15 1P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57438005 105×1×15 1P オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 切断砥石 金の卵 Z レヂトン 税込¥329 ¥299 バスケットへ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (134) 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (18) 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CBN 切断砥石 アキュラ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 税込¥81,378~ ¥73,980~ CBN切断砥石 アキュラ 税込¥109,978~ ¥99,980~ ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ 税込¥4,728 ¥4,298 超硬チップソー エスコ 税込¥18,480 ¥16,800 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断砥石金属用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります 金属用 非金属用 シェアする マイページ 最近見た商品