呉英製作所
目地切りカッター4mm
配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。
3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途
コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に
厚さ(mm)
4
外径(mm)
103
穴径(mm)
20
リング径(Φmm)
【付属リング】15
内容量
1枚
注意
※ご購入前に必ず厚みをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57437978
2040
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません