曜日別特売

目地切りカッター6mm

目地切りカッター6mm - 呉英製作所目地切りカッター6mm - 呉英製作所目地切りカッター6mm - 呉英製作所

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。
3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。

用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に外径(mm)103穴径(mm)20厚さ(mm)6リング径(Φmm)【付属リング】15内容量1枚
注意
※ご購入前に必ず厚みをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574379872041103206
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする