曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds

完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds - JLab

低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー
軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン
最大21時間の連続再生
Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
IPX4の防水性能評価
クリアな通話、ノイズキャンセルマイク
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
保証: 2年保証|30日品質保証

その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21内容量1台
注意
※電源アダプタは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391891EBFLEXRBLK124
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする