曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini

完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini - JLab

JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)
Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能
JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
IP55の防塵防滴性能評価
クリアな通話、ノイズキャンセルマイク

その他【マイク】MEMS -38dB±1dB付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5出力98±3 dB:バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間保証期間2年保証/30日品質保証スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω充電方式USB Type-C再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m内容量1台
注意
※電源アダプタは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391821IAPEBJBMINIRAQUA124
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする