液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 1000ml
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠、USP Class VI適合
BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
容量(mL)1000
高さ(mm)201
質量(g)100
滅菌非滅菌
入数(個)24
最大容量(mL)1075
直径(mm)92
首内径(mm)52
内容量1箱
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |