液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 125ml

液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 125ml マクセル 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 125ml マクセル

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠、USP Class VI適合
BSE/TSEフリー

用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)125 高さ(mm)99 質量(g)27 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)140 直径(mm)51 首内径(mm)28 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57444811 8126H-125
45,900
44,980
49,478 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする