ステンレス アイスボーラー 1000mm
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
高品質ステンレス316L製
サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。
写真の排出ロッドは別売です。
【採取方法】
サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。
サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
質量(g)2100
本体径(mm)25
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |