ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部0.6ml
ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)38
容量(mL)(採取)0.6
直径(mm)6
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |