液体用 ポイントサンプラー 600mm
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。
製薬、コスメや食品の採取に最適です。
シリンジの様に機能するサンプラーです。
高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)
簡単に分解洗浄が可能です。
【採取方法】
サンプラーを採取サンプルに入れます。
ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。
サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)最大1245
容量(mL)(採取)160
質量(g)1400
先端穴径(mm)3
チューブ径(Φmm)25
最短寸法(mm)685
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |