ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 60ml
大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)22
全長(mm)137
容量(mL)(採取)60
質量(g)220
縦(mm)スロット:120
スロット幅(mm)20
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |