メテックス
マイクロ チャージャー
ウルトラミニサイズなのに、ノートパソコン、スマホが充電できるモバイルバッテリー
用途
防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
仕様
●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了
付属品
TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB)
材質
ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)
質量(g)
177
規格
PSE規格、CE規格、FCC規格
長さ(cm)
6.1×8.2×2.6
ケーブル
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
内容量
1個
注意
※過充電保護、過放電保護、ショート保護、過電流保護
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
入力端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449187
SYHPD-35-B
ブルー&ホワイト
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57449196
SYHPD-35-G
グレー
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)、USB-A:5V/3A、9V/3A、12V/1.5A
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。