曜日別特売

イヤーカフ型イヤホン

イヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKAイヤーカフ型イヤホン - NAGAOKA

「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。
長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。
本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。
また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。
さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。
マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。
イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適
メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン
周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保
快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能
マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応

連続再生時間最大6時間オーディオコーデックSBC / AAC充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間充電端子USB TYPE-C防滴構造IPX 4付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω再生周波数(Hz)20-20000Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13連続通話時間(時間)最大6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続再生時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449300NCUFF20MBK最大6時間マースブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
57449309NCUFF20MSWH最大6時間ムーンストーンホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
57449318NCUFF20SQ最大6時間スモーキークォーツ
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
57449327NCUFF20TBL最大6時間ターコイズブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする