MROCAT
トイレ注意喚起ステッカー【10枚セット】
シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示できるミニステッカーです。
多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)。
1セット10枚
用途
トイレ内などでの注意喚起、警告に。
仕様
R角
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.3
サイズ(mm)
91×55
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453019
C0085
トイレットペーパー持ち出し禁止
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
57453028
C0086
トイレットペーパー以外は流さないでください
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください