曜日別特売

ローゼットボックス シャッターなし

ローゼットボックス シャッターなし - PANDUITローゼットボックス シャッターなし - PANDUIT

モジュールなしのローゼットボックスです。
すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。
従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。

用途
情報コンセント。
ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456905JOQ40000BL147-89484
オープン
25,980
28,578(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57456921JOQ60000BL147-74196
オープン
34,980
38,478(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする