曜日別特売

タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66

タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 - PANDUIT

タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。

用途タックタイの固定。トラスコ品番828-1379材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)8.6最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)8.4~19.1縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ネジ使用ねじM3内容量1箱(10袋×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456851ABMT-S6-Q
オープン
74,980
82,478(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする