”JIS V プーリー” B形1本掛

”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛 - カネミツ[コテ]

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
下穴径(Φmm)
データム径(mm)
図面番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57457176JIS118XB1848-561691182
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457201JIS132XB1848-562691322
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457219JIS135XB1848-563191352
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457237JIS145XB1848-5640121453
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457280JIS155XB1848-5651121553
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457316JIS160XB1848-5659121606
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457341JIS165XB1848-5664121656
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457420JIS190XB1848-5692121906
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457456JIS200XB1848-5706122006
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457481JIS212XB1848-5719122126
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457517JIS224XB1848-5733122246
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457535JIS236XB1848-5746122366
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457578JIS250XB1848-5760122506
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457621JIS280XB1848-5776152806
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457657JIS300XB1848-5788153006
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457700JIS315XB1848-5800153156
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457761JIS400XB1848-5824224006
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする