カネミツ[コテ]
”JIS V プーリー” B形2本掛
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途
ベルト伝導に。
材質
ねずみ鋳鉄、鋳物
幅(mm)
44
溝数
2
適合ベルト
B
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
下穴径(Φmm)
データム径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457185
JIS118XB2
848-5617
12
118
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457210
JIS132XB2
848-5627
12
132
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457228
JIS135XB2
848-5632
12
135
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457246
JIS145XB2
848-5641
12
145
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457289
JIS155XB2
848-5652
12
155
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457325
JIS160XB2
848-5660
12
160
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457350
JIS165XB2
848-5665
12
165
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457429
JIS190XB2
848-5693
12
190
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457465
JIS200XB2
848-5707
15
200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457490
JIS212XB2
848-5720
15
212
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457526
JIS224XB2
848-5734
15
224
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457551
JIS236XB2
848-5747
15
236
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457587
JIS250XB2
848-5761
15
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457630
JIS280XB2
848-5777
20
280
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457666
JIS300XB2
848-5789
20
300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457709
JIS315XB2
848-5801
22
315
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457770
JIS400XB2
848-5825
22
400
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457788
JIS450XB2
848-5835
22
450
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457806
JIS500XB2
848-5845
22
500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457815
JIS560XB2
848-5854
22
560
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください