フィッシュケアランディングネット4ピース

フィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピース - がまかつ Gamakatsu

4つ折り式で、ハードユースにも対応する軽量アルミニウムフレーム。
W1/2タイプネジ採用で、軽くて強いアルミニウムヘッド。
水流抵抗を軽減し、操作性に優れた網目間隔18mm仕様。
魚のダメージを軽減し、フックも外しやすい高品質ラバーコーティングネット採用。
携帯性に優れ、汚れやニオイが付きにくいPVC製キャリーバッグ付属。

材質
〈枠、ジョイント〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル
ねじ規格
W1/2
網目(mm)
約18
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45x35x35cm(738858) 574727775747277745x35x35cm(738858)約250【本体】450×350×350【キャリーバッグ】380×210×20
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
55x40x40cm(738865) 574727865747278655x40x40cm(738865)約300【本体】550×400×400【キャリーバッグ】450×210×20
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
68x50x50cm(738872) 574727955747279568x50x50cm(738872)約442【本体】680×500×500【キャリーバッグ】540×240×20
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする