指針測微器”ミリメス”

指針測微器”ミリメス” マール社

仕様●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最小表示(μm):1●部分測定範囲行き指示誤差(μm):0.7 付属品ケース トラスコ品番681-0872 径(Φmm)文字盤:50 測定範囲(mm)±50 測定力(N)3 目盛仕様50-0-50 最小表示(mm)0.001 測定範囲(μm)±50 戻り誤差(μm)0.5 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差(mm)0.0012 メーカー商品コード4334011 指示誤差(μm)全測定範囲:1.2 取付軸径(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58028139 1003 3.0N
43,030
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする