インダクティブデジタルコンパレータ 2001Wi

インダクティブデジタルコンパレータ 2001Wi マール社

仕様最大誤差(μm):±(0.2+0.5×L) L:単位mm トラスコ品番586-2692 測定範囲(mm)± 1 電源(V)100~240 測定力(N)0.9 ±0.1(インダクティブ測定システムの絶対原点をご確認ください) 最小表示(mm)0.0001 保護等級IP64 メーカー商品コード4346811 取付軸径(Φmm)8h6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58026809 2001Wi
172,320
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする