SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
ハンドル
ハンドル下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58107388
AR40-03BE-D
3/8
Rc
0.05~0.85
左→右
¥
7,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58107415
AR40-F04BE-1R-D
1/2
G
0.02~0.2
右→左
¥
7,290
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください