220USB-P1GBK 電ドラボールプラス ギャラクシー黒
限定カラー:黒
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギアとボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電子端子台作業、分電盤端子作業などに
トラスコ品番679-8378
セット内容本体…1本、ビット+2/-6×100mm…1本、USB充電ケーブル…1本、取扱説明書・保証書…1
材質本体:PC+TPE、ビット:ビット材
内容量1セット
限定カラー:黒
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギアとボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。