モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーンオイル 15KG
アルキル変性シリコーンオイル
用途
潤滑用、ペインタブル離型剤原料
トラスコ品番
868-1715
材質
アルキル変性シリコーンオイル
容量(kg)
15
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076046
TSF4421-15
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください