SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58146195
AF40-04-D
1/2
オートドレンなし
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58146220
AF40-06D-7-2-D
3/4
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください