チップアイス製氷機 スタックオンタイプ

チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約161 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38 内容量1台
注意
※組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58153421 SIM-C450YR-FXB3
2,352,000
919,800
1,011,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする