キイロイトリビーズオットマン

キイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタンキイロイトリビーズオットマン - セルタン

どこからみても可愛いもちもちオットマン。
キイロイトリの立体感ある羽(手)や、あたまに生えている2本の毛にまでこだわりました。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)1幅(cm)41高さ(cm)35.5奥行き(cm)36内容量1台
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161979A1446a-a-741YE/701IGY/742ORG/564BK
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする