曜日別特売

マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き

マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き - more2

マルチミニガスバーナーは、万能ステンレスバーナー錆に強く長くアウトドアのパートナーにおすすめの万能なバーナーです。鏡面仕上げのステンレス製なので丈夫で長持ち、どんどん使って使用感が出てくるのも楽しめます。専用のスタンドがあるので安定感があります。収納バッグ付きで持ち運びに便利です。ステンレスパンや鍋もセットになっております。

用途キャンプに、お家での料理に。セット内容ミニガスバーナー、スタンド、ステンレス鍋、ステンレスパン(フッ素加工)、ガス充填ノズル・スタンド、収納バッグ寸法(mm)(収納バッグ)直径305×高さ205、(専用スタンド)土台:直径192、(鍋)内径175質量(kg)2.7プレート寸法(mm)内径160内容量1セット
注意
※自宅での使用は換気すること、平らな面に置いて使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58164587MO01
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする