髙千穂産業
圧力表示器
仕様
耐久力:170kPa(絶対圧力モード)
測定範囲
-10.0 ~ 80.0kpa
電源
単四アルカリ乾電池2本
温度表示
制度±2℃
連続使用時間
約50時間(単四アルカリ乾電池)
単位
読取:0.1Kpa
表示範囲
-40.0~150.0kpa
使用温湿度範囲
-10~40℃、10~90%RH
消費電流
約15mA(バックライト消灯)
誤差
0.2以内9kpa
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58617731
MDP-4
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください