フロントウインカーステー

フロントウインカーステー モートーン フロントウインカーステー モートーン フロントウインカーステー モートーン フロントウインカーステー モートーン フロントウインカーステー モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN039W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:Φ39
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ39フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M

材質アルミ ポリッシュ サイズΦ39 備考Φ39フォーク汎用品 タイプM10ウインカー用 製法削り出し 関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M 入数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58656301 PXN039W
9,000
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする