曜日別特売

スクリーン

スクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエー

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178544
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。純正オプションのアジャスタブルスクリーン用マウントには装着できませんのでご注意ください。
販売備考:DCTモデル共通
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール
型番:165

仕様グラデーション無し付属品取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番165寸法(幅W×長さL)(mm)350×440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586560574025066178544
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする