スクリーン

スクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエースクリーン - エムアールエー

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178568
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。純正オプションのアジャスタブルスクリーン用マウントには装着できませんのでご注意ください。
販売備考:DCTモデル共通
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール
型番:165

仕様グラデーション無し付属品取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオツーリング型番165寸法(幅W×長さL)(mm)350×470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586561184025066178568
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする