メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178551
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。純正オプションのアジャスタブルスクリーン用マウントには装着できませんのでご注意ください。
販売備考:DCTモデル共通
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール
型番:165


