曜日別特売

ショートサイドスタンド

ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHS0059
NX400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA0059D/NX400装着時)に適合します。 ※車高がノーマル以上での使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24
タイプ:ショートタイプ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕様:PHA0059D(NX400装着時)専用のショート設定
仕上げ(表面処理):粉体塗装
キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書
作業時間:0.25
備考:EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA0059D/NX400装着時)に適合。
特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
オプション:PHA0059D
関連商品:品番:PHA0059D,PHA0059D-SET

特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA0059D(NX400装着時)専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチールブラック備考EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA0059D/NX400装着時)に適合。タイプショートタイプ表面処理粉体塗装関連部品PHA0059D / PHA0059D-SET標準作業時間0.25時間内容量1個
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58656231PHS0059
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする