ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ

ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ - SMC

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)

用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレン樹脂の耐薬品性につきまし ては、ホームページをご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58682115TX0425B-201本(20m)2042.5
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682131TX0425W-201本(20m)2042.5
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682140TX0425R-201本(20m)2042.5
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682149TX0425BU-201本(20m)2042.5
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682158TX0425Y-201本(20m)2042.5
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682167TX0425G-201本(20m)2042.5
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682176TX0604B-201本(20m)2064
2,250
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682185TX0604W-201本(20m)2064
2,250
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682201TX0604R-201本(20m)2064
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682210TX0604BU-201本(20m)2064
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682219TX0604Y-201本(20m)2064
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682228TX0604G-201本(20m)2064
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682237TX0806B-201本(20m)2086
3,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682246TX0806W-201本(20m)2086
3,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682255TX0806R-201本(20m)2086
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682271TX0806BU-201本(20m)2086
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682280TX0806Y-201本(20m)2086
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682289TX0806G-201本(20m)2086
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682298TX1008B-201本(20m)20108
4,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682307TX1008W-201本(20m)20108
4,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682316TX1008R-201本(20m)20108
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682325TX1008BU-201本(20m)20108
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682341TX1008Y-201本(20m)20108
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682350TX1008G-201本(20m)20108
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682359TX1209B-201本(20m)20129
6,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682368TX1209W-201本(20m)20129
6,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682377TX1209R-201本(20m)20129
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682386TX1209BU-201本(20m)20129
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682395TX1209Y-201本(20m)20129
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682411TX1209G-201本(20m)20129
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682596TX0425B-1001本(100m)10042.5
7,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682605TX0425W-1001本(100m)10042.5
7,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682621TX0425R-1001本(100m)10042.5
7,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682630TX0604B-1001本(100m)10064
11,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682639TX0604W-1001本(100m)10064
11,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682648TX0604R-1001本(100m)10064
12,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682657TX0806B-1001本(100m)10086
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682666TX0806W-1001本(100m)10086
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682675TX0806R-1001本(100m)10086
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682691TX1008B-1001本(100m)100108
21,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682700TX1008W-1001本(100m)100108
21,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682709TX1008R-1001本(100m)100108
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682718TX1209B-1001本(100m)100129
32,750
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682727TX1209W-1001本(100m)100129
32,750
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682736TX1209R-1001本(100m)100129
34,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする