販売価格(税別)¥1,715~ 31日出荷 31日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日本ワイドクロス 【オーダー】サンサンカーテンシェード メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】サンサンカーテンシェード (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 遮光性・遮熱性・保温性・日照量対策など、ハウス内の快適な作業環境をつくります。 注文コード59551515 用途ハウス内張り用カーテンです。 種別上層:ラッセル編、下層:平織 材質上層:サンサンカーテン99A、下層:ポリエチレン糸 色シルバー 長さ(m)50 遮光率(%)約99.99 幅(m)8 面積(m2)400 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: (0.19MB) 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません ネット・シート・マルチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥17,578 ¥15,980 ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥28,578~ ¥25,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥15,378 ¥13,980 ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥13,178 ¥11,980 ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチネット防虫ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品