曜日別特売

SHOW UP リズフレーク small 50g

SHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50g - SHOW UP

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。https://www.showup.jp/images/rizz/RIZZ_tech.pdf
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
口径(Φmm)
粒子径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58710149RFUM101SシルバーウルトラミニSmall1.3~0.05
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710158RF101SシルバーSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710167RF102SレインボーSmall1.8~2.00.4
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710176RF103SライトゴールドSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710185RF104SダークゴールドSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710201RF105SブラックSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710210RF106SアイスブルーSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710219RF107SアクアブルーSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710228RF108SグリーンSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710237RF109SレッドSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710246RF110SマゼンタSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710255RF111SピンクSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710280RF113SホワイトブルーSmall1.8~2.00.4
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710289RF114SホワイトゴールドSmall1.8~2.00.4
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710298RF115SホワイトグリーンSmall1.8~2.00.4
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710307RF116SホワイトレインボーSmall1.8~2.00.4
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710316RFM101SシルバーミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710325RFM102SレインボーミニSmall1.5~1.80.2
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710341RFM103SライトゴールドミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710350RFM104SダークゴールドミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710359RFM105SブラックミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710368RFM106SアイスブルーミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710377RFM107SアクアブルーミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710386RFM108SグリーンミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710395RFM109SレッドミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710411RFM110SマゼンタミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710420RFM111SピンクミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710438RFM113SホワイトブルーミニSmall1.5~1.80.2
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710447RFM114SホワイトゴールドミニSmall1.5~1.80.2
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710456RFM115SホワイトグリーンミニSmall1.5~1.80.2
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710465RFM116SホワイトレインボーミニSmall1.5~1.80.2
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58710271RF112SパープルSmall1.8~2.00.4
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
58710429RFM112SパープルミニSmall1.5~1.80.2
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする