光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

モジュラーケーブルタイプ。
ログ機能付き。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。

保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766036DMJ-CN1(コネクタ)約70、(ヘッド)約50コネクタ部:Dサブ25P(オスピン)、ヘッド-コネクタ間:モジュラ接続(※別売にて接続ケーブルWZ00033(ケーブル長5m)をご用意します。)
27,600
26,980
29,678(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766045DMJ-CN2(コネクタ)約70、(ヘッド)約50コネクタ部:Dサブ25P(オスピン)、ヘッド-コネクタ間:モジュラ接続(※別売にて接続ケーブルWZ00033(ケーブル長5m)をご用意します。)
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766061DMJ-CN3(コネクタ)約70、(ヘッド)約50コネクタ部:Dサブ25P(オスピン)、ヘッド-コネクタ間:モジュラ接続(※別売にて接続ケーブルWZ00033(ケーブル長5m)をご用意します。)
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766070DMJ-CN4(コネクタ)約70、(ヘッド)約50コネクタ部:Dサブ25P(オスピン)、ヘッド-コネクタ間:モジュラ接続(※別売にて接続ケーブルWZ00033(ケーブル長5m)をご用意します。)
27,600
26,980
29,678(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766079DMJ-GB1ヘッド/約50、コネクタ/約70ヘッド-コネクタ間/モジュラ接続、コネクタ部/Dサブ25P(オスピン)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766088DMJ-HB1ヘッド/約50、コネクタ/約70ヘッド-コネクタ間/モジュラ接続、コネクタ部/Dサブ25P(オスピン)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする