曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

CC-Link対応リモートI/O局。
産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。

質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766115DMM-GB1
57,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766131DMM-GC1
99,600
98,980
108,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766140DMM-HB1
57,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766149DMM-HC1
99,600
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする