冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ

冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善)

気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン

用途直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可 材質ポリエステル100% サイズフリー 幅(cm)145 丈(cm)65(フード込90) 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58779948 KF1-CP(B)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする