SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779765
AW40-04-7-10-D
取付オプションなし
1/2
0.05~0.85
左→右
圧力計なし
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58779781
AW40-06BG-1NR-D
ブラケット付
3/4
0.02~0.2
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
12,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください