BEST[金物] BEST[金物]の 建築金物 BEST[金物]の 建具金物 BEST[金物]の 鍵・錠前 376 セレクトハンドル 376 セレクトハンドル 注文コード 材質:アルミニウム 付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ:12mm 用途家具用 長さ(mm)12 色サテンニッケル 高さ(mm)30.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #376-100-1 #376-130-1 #376-200-1 #376-300-1 幅(mm) 選択解除 140170240340 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58777638 #376-100-1 140 ¥1,400 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 10日以内出荷返品不可 58777647 #376-130-1 170 ¥1,500 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 10日以内出荷返品不可 58777656 #376-200-1 240 ¥1,800 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 10日以内出荷返品不可 58777665 #376-300-1 340 ¥2,500 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥9,788~ ¥8,898~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 658HSP-2 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 696 フラットSK錠 BEST[金物] 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 696C 鍵穴キャップ BEST[金物] 税込¥549 ¥499 LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品